プラスチックカゴワゴン DBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76941778 品番 DB03-WH
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,940
販売価格(税別)
15,400

工具を使用せずに組立・分解が容易にできます。オールプラスチック製のカゴワゴン

段数3段 寸法(mm)545×370×810 材質カゴ・天板/PP、支柱/ABS 内寸(mm)465×295×115(カゴ) キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き) 耐荷重(kg)棚板/50、引出し/5、カゴ/5 有効寸法(mm)棚板/445×325、引出し/370×315×98 間隔(mm)180(カゴ-カゴ)/220(カゴ-棚板) アズワン品番4-2564-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする