ローハイトワゴン MCKシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76941805 品番 MCK-613
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別)
22,900

キャスター付きのため、移動する際に便利です。下段棚があります。通常のワゴンより背が低いタイプ

寸法(mm)450×420×450 質量(kg)約5 材質SUS304 キャスターエラストマーΦ50mm(対角ストッパー付き) 耐荷重(kg)各段50 棚板寸法(mm)385×355(下段) アズワン品番4-2565-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
ロール交換作業
製造業

50s近いロールを載せても堅牢でキャスターも滑らかなので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする