ファームエイジ
ファームエイジの 防鳥・防獣用品
ファームエイジの 電柵
ファームエイジの 電柵本体
パワーボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76945375
品番
F400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。
最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。
無負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×200×90
質量(g)
620(乾電池を入れると1.2kg)
エネルギー(J)
最大出力:0.12ジュール
付属品
12Vバッテリーケーブル、通電ケーブル
用途
携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)