ファームエイジ
ファームエイジの 防鳥・防獣用品
ファームエイジの 電柵
ファームエイジの 電柵本体
グラファイポール10型900mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
76945436
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
中実構造なのでしなりに強く、折れにくく、絶縁性能も高い樹脂ポールです。
電気柵用グラファイポール900mm10型タイプです。
しなりがあり、折れにくいポールで、心理柵に向いています。
全長(mm)
900
質量(g)
14
直径(mm)
10
奥行(mm)
10
用途
野生動物被害対策(電気柵用支柱)