曜日別特売
Eco600ⅡA アルミ製シームレスペイントカップ 恵宏製作所 76950309

 

Eco600ⅡA アルミ製シームレスペイントカップ 恵宏製作所 76950309
Eco600ⅡA アルミ製シームレスペイントカップ 恵宏製作所 76950309
Eco600ⅡA アルミ製シームレスペイントカップ 恵宏製作所 76950309
Eco600ⅡA アルミ製シームレスペイントカップ 恵宏製作所 76950309

アルミ製シームレスペイントカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
取付ネジ径G1/4
内容量1個注文コード76950309品番Eco600ⅡA
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

従来の600ccカップよりも、塗料の落ち口を大きくし、継ぎ目を無くしたことで、塗料の通りが良くなり、洗浄もしやすくなりました。
高粘度の塗料や注ぎ足し回数を減らしたいクリヤ塗装等にお役立てください。
カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。
塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることで、シーム部の段差が最小限に抑えられました。
カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!

用途
高粘度の塗料やクリヤ塗装等に
幅(mm)約90容量(mL)600高さ(mm)約190質量(g)約160材質(フタ)PE(漏れ防止キャップ付き)材質(カップ部)アルミアルマイト仕上げ取付ネジ径G1/4
注意
※取付ネジをよく確認してご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする