Eco600VA アルミ製シームレスペイントカップ 恵宏製作所 76950318 Eco600VA アルミ製シームレスペイントカップ 恵宏製作所 76950318 Eco600VA アルミ製シームレスペイントカップ 恵宏製作所 76950318 Eco600VA アルミ製シームレスペイントカップ 恵宏製作所 76950318

アルミ製シームレスペイントカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76950318 品番 Eco600VA
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

従来の600ccカップよりも、塗料の落ち口を大きくし、継ぎ目を無くしたことで、塗料の通りが良くなり、洗浄もしやすくなりました。
高粘度の塗料や注ぎ足し回数を減らしたいクリヤ塗装等にお役立てください。
カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。
塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることで、シーム部の段差が最小限に抑えられました。
カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!

用途高粘度の塗料やクリヤ塗装等に 幅(mm)約90 容量(mL)600 高さ(mm)約190 質量(g)約160 材質(フタ)PE(漏れ防止キャップ付き) 材質(カップ部)アルミアルマイト仕上げ 取付ネジ径G3/8
注意
※取付ネジをよく確認してご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

「塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする