※代表画像
コーワソニア
戸建郵便受箱 info-KEEPER SWING
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
材質(扉)
【投入扉】ZAM0.8t粉体塗装+塩ビシート貼(ウォールナット)
注文コード
76950878
品番
SWING-Wo
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルにこだわりました。ゼロから構成を見直したこれからのスタンダード
用途
上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様
材質(本体)
ZAM1.2t粉体塗装
投函タイプ
上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×400×135
質量(kg)
5.8
材質(扉)
【投入扉】ZAM0.8t粉体塗装+塩ビシート貼(ウォールナット)
材質(取手)
SUS304
鍵
可変式コンビネーションロック
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません