CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC110
接続口径
Rc1/2
注文コード
76951077
品番
4F510-15-B-DC110V
参考基準価格(税別)
¥24,080
販売価格(税込)
¥23,829
販売価格(税別)
¥
21,663
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
など
7900
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/2
電圧(V)
DC110
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気