※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱 Luce
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76951237
品番
Luce-Br
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
アール形状が美しい、防滴型デザインポスト。
材質
【本体・フタ】ZAM0.8t(外・内フタ1.2t)粉体塗装
色
ブラウン
投函タイプ
上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×336×148.5
質量(kg)
4.3
材質(ブラケット)
(取付)SUS304
鍵
可変式コンビネーションロック
用途
上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません