※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの ポスト用部品
戸建郵便受箱スタンド S-02 Luce用 スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76951273
品番
S-02-W
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
197×1440×90
質量(kg)
5.6
パイプ径(Φmm)
(ZAM丸パイプ)34
色
ホワイト
材質(パイプ)
(ZAM丸)粉体塗装
厚さt(mm)
(ZAM丸パイプ)2.3
用途
Luce/Tierra用スタンド
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません