※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱 villetta
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76951465
品番
villetta-GrSD
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい、防滴型デザインポスト。
材質(本体)
SUS304
色
グリーン
投函タイプ
前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×295×150
質量(kg)
3.2
材質(扉)
SUS304
材質(フラップ)
SUS304
鍵
静音ダイヤル錠(KEY-05)
用途
前入前出 戸建デザインポスト 防滴仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません