※代表画像

戸建郵便受箱 PA915 パネルタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76952156 品番 PA915-SRRS
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ

投函タイプ前入後出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×367 質量(kg)6.4 材質(口金)アルミ押出型材カチオン塗装+SUS304 仕上口金部:塩ビシート貼 静音ラッチ錠 (KEY-13) ラスティー(FA-592) 用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする