※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱 T926
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色
HL仕上
注文コード
76952339
品番
T926H-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,500
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
限られたスペースでも設置可能なスタイリッシュな縦形口金ポスト
材質(本体)
SUS304
色
HL仕上
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×390×353.5
質量(kg)
4.1
材質(扉)
アルミ押出型材アルマイトHL仕上
材質(口金)
SUS304
鍵
静音ダイヤル錠 (KEY-05)
開き方
右
用途
前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76952339
T926H-R
09379055
T926H
口金縦型ポスト T926シリーズ
コーワソニア
1台
¥
33,980
税込
¥
37,378
注文コードが変更になりました