※代表画像
コーワソニア
戸建郵便受箱 T926
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
色
HL仕上
注文コード
76952348
品番
T926H-L
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
限られたスペースでも設置可能なスタイリッシュな縦形口金ポスト
用途
前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体)
SUS304
色
HL仕上
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×390×353.5
質量(kg)
4.1
材質(扉)
アルミ押出型材アルマイトHL仕上
材質(口金)
SUS304
鍵
静音ダイヤル錠 (KEY-05)
開き方
左
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません