※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱 P702
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76952673
品番
P702K-NL
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
防滴型オールステンレスポスト「2ブロックサイズ」
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×390×300
質量(kg)
8
材質(パネル)
(投入側)SUS304
材質(フラップ)
SUS304
鍵
静音ラッチ錠 (KEY-13)
仕上
粉体塗装(ブラック)
用途
前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
色
ブラック
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません