※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱 PF704ES
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
1列1段
鍵
静音ラッチ錠 (KEY-13)
注文コード
76952829
品番
PF704ES-NLP
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・鍵
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
防滴型オールステンレスポスト「壁付用」
材質(本体)
SUS304
投函タイプ
前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×390×200
質量(kg)
3.6
材質(扉)
SUS304
材質(フラップ)
SUS304
鍵
静音ラッチ錠 (KEY-13)
用途
前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
タイプ
1列1段
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません