※代表画像

戸建郵便受箱 PF704ES

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ1列1段 静音ダイヤル錠 (KEY-05) 注文コード76952847 品番PF704ES-DLP
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はタイプ・鍵6種類から選べます 他の種類を見る

防滴型オールステンレスポスト「壁付用」

材質(本体)SUS304 投函タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200 質量(kg)3.6 材質(扉)SUS304 材質(フラップ)SUS304 静音ダイヤル錠 (KEY-05) 用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様 タイプ1列1段

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする