※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱 PF503H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
鍵
シリンダー錠 (KEY-16)
注文コード
76952917
品番
PF503H-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥77,000
この商品は
鍵
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
防滴型オールステンレス大型ポスト「3ブロックサイズ」
材質
(本体・扉)SUS304
投函タイプ
前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×590×300
質量(kg)
10.4
材質(フラップ)
SUS304
鍵
シリンダー錠 (KEY-16)
用途
前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76952917
PF503H-SL
34742836
PF-503H
レターボックス
コーワソニア
1台
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました