※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱 PF503H
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76952926
品番
PF503H-D
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
防滴型オールステンレス大型ポスト「3ブロックサイズ」
材質
(本体・扉)SUS304
投函タイプ
前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×590×300
質量(kg)
10.4
材質(フラップ)
SUS304
鍵
静音ダイヤル錠 (KEY-05)
用途
前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません