※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの ポスト用部品
スタンド S708-1H
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76952944
品番
S708-1H
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
戸建郵便受箱 708
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×1310×60
質量(kg)
5
材質(支柱)
SUS304
材質
【目地】合成ゴム(EPDM・黒)
材質(台座)
SUS304
用途
P701・P702 専用スタンド
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません