※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 集合住宅用ポスト
集合郵便受箱 PKS-M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76953005
品番
PKS-M15-3
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
日本郵便株式会社の大型郵便受箱推奨規格に適合した集合郵便受箱です。
暗証番号を自由に設定できる可変式プッシュ錠を採用(0桁〜8桁)
鍵
可変式プッシュ錠
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×450×465
質量(kg)
9.7
材質(本体)
ZAM0.7t
材質(扉)
アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
材質(パネル)
(投入側)アルミ板アルマイト
材質(フラップ)
アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
用途
前入後出 集合郵便受箱ポスト 可変プッシュ錠仕様 日本郵便株式会社の大型郵便受箱 推奨規格に適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません