※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 集合住宅用ポスト
集合郵便受箱 PKS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76953039
品番
PKS-3615
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
暗証番号を自由に設定できる可変式プッシュ錠を採用(0桁〜8桁)
壁面調和を意識した美しいデザイン。
鍵
可変式プッシュ錠
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×150×300
質量(kg)
3.8
材質(本体)
ZAM0.7t
材質(扉)
アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ZAM0.7t
材質(パネル)
【投入側】アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ポリカーボネート(ガラス色)3.0t
材質(フラップ)
アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
用途
前入後出 集合郵便受箱ポスト 可変プッシュ錠仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません