※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 集合住宅用ポスト
集合郵便受箱 PKS-DL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76953048
品番
PKS-DL-2812
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
PUSH KEY POSTデザイン 静音ダイヤル錠タイプ。
壁面調和を意識した美しいデザイン。
鍵
静音ダイヤル錠(KEY-07G)
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×120×400
質量(kg)
3.4
材質(本体)
ZAM0.7t
材質(扉)
アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
材質(パネル)
【投入側】アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)+ポリカーボネート(ガラス色)3.0t
材質(フラップ)
アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
用途
前入後出 集合郵便受箱ポスト 静音ダイヤル錠仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません