※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 集合住宅用ポスト
集合郵便受箱 PM-50A/60A/70A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76953075
品番
PM-50A-DL
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
シンプルで機能的なシステム指向の集合郵便受箱
鍵
静音ダイヤル錠 (KEY-05)
投函タイプ
前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×150×392
質量(kg)
3.4
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
材質(フラップ)
アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
用途
前入前出 集合郵便受箱ポスト
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません