※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 集合住宅用ポスト
集合郵便受箱 PM-430/435
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
3列5段
鍵
静音ダイヤル錠 (KEY-05)
注文コード
76953574
品番
PM-430-2-DL
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・鍵
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
静音扉と静音ダイヤル錠をダブルで採用
鍵
静音ダイヤル錠 (KEY-05)
投函タイプ
前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×240×395
質量(kg)
3.8
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
材質(フラップ)
ポリカーボネート(透明)
用途
前入前出 集合郵便受箱ポスト
タイプ
3列5段
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません