※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 集合住宅用ポスト
集合郵便受箱 PM-430/435
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76953644
品番
PM-435-3-NL
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
静音扉と静音ダイヤル錠をダブルで採用
鍵
ラッチ錠 (KEY-11)
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×240×403
質量(kg)
6
材質(本体)
SUS304
用途
前入後出 集合郵便受箱ポスト
仕様
1列3段
色
【投入口】パイン(FW-641)
タイプ
3戸
材質(扉)
SUS304
材質(パネル)
SUS304
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません