※イメージ画像(6個連結イメージですが、本商品は1個となります。)

KAM-1-DL 集合郵便受箱 KAM コーワソニア 76953653 KAM-1-DL 集合郵便受箱 KAM コーワソニア 76953653

集合郵便受箱 KAM

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ1戸 ダイヤル錠 (KEY-02) 注文コード76953653 品番KAM-1-DL
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はタイプ・鍵など12種類から選べます 他の種類を見る

錠付き 普及型集合郵便受箱

ダイヤル錠 (KEY-02) 投函タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)259×354×150 質量(kg)2.4 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304 規格(財)ベターリビング認定品 用途前入前出 集合郵便受箱ポスト 仕様1個 【投入口】ウォールナット(FW-332) タイプ1戸
注意
※商品画像は6個連結イメージとなり、本商品は1個でのお届けとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
集合ポストの備え付け
株式会社エード・ライフ 様 (不動産業)

写真、ポストの数が6個になってますが、届いたのは、1個でした。紛らわしい。
返品不可だったので、大変困りました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘の点、注意事項への記載等、改善検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする