※イメージ画像(6個連結イメージですが、本商品は1個となります。)

KAM-8-DL 集合郵便受箱 KAM コーワソニア 76953748 KAM-8-DL 集合郵便受箱 KAM コーワソニア 76953748

集合郵便受箱 KAM

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ8戸 ダイヤル錠 (KEY-02) 注文コード76953748 品番KAM-8-DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥96,800
この商品はタイプ・鍵など12種類から選べます 他の種類を見る

錠付き 普及型集合郵便受箱

ダイヤル錠 (KEY-02) 投函タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)982×690×150 質量(kg)15.3 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304 用途前入前出 集合郵便受箱ポスト 仕様4列2段 【投入口】パイン(FW-641) タイプ8戸
注意
※商品画像は6個連結イメージとなり、本商品は1個でのお届けとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76953748 KAM-8-DL 32983377 KAM-8 集合郵便受箱 KAMシリーズ コーワソニア 集合郵便受箱 KAMシリーズ コーワソニア 1台 76,980 税込84,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
集合ポストの備え付け
株式会社エード・ライフ 様 (不動産業)

写真、ポストの数が6個になってますが、届いたのは、1個でした。紛らわしい。
返品不可だったので、大変困りました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘の点、注意事項への記載等、改善検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする