SH-R4-NL 集合郵便受箱 SH-R コーワソニア 76953906

※代表画像

集合郵便受箱 SH-R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
タイプ4戸
静音ラッチ錠 (KEY-12)
内容量1台注文コード76953906品番SH-R4-NL
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

タテ型公団サイズ郵便受箱のリフォーム用に最適

用途前入前出 集合郵便受箱ポスト静音ラッチ錠 (KEY-12)投函タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×342×380材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304質量(kg)7.6規格(財)ベターリビング認定品仕様2列2段タイプ4戸連数2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする