※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 集合住宅用ポスト
集合郵便受箱 SH-R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76953915
品番
SH-R6-NL
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
タテ型公団サイズ郵便受箱のリフォーム用に最適
鍵
静音ラッチ錠 (KEY-12)
投函タイプ
前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
490×513×380
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
質量(kg)
11
規格
(財)ベターリビング認定品
用途
前入前出 集合郵便受箱ポスト
仕様
2列3段
タイプ
6戸
連数
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません