※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 集合住宅用ポスト
集合郵便受箱 SH-N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76954019
品番
SH-N1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
鍵
南京錠対応型
投函タイプ
前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
266×186×300
質量(kg)
2.3
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
用途
前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様
仕様
1個
タイプ
1戸
連数
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません