画像準備中

集合郵便受箱 SA-N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76954089 品番 SA-N1
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

経済性抜群、普及型集合郵便受箱

南京錠対応型 投函タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×266×140 質量(kg)2.3 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304 用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様 連数2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする