※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 集合住宅用ポスト
集合郵便受箱 KS-N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76954168
品番
KS-N8
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
鍵
南京錠対応型
タイプ
4×2(列×段)
投函タイプ
前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
890×654×140
質量(kg)
12.5
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
規格
(財)ベターリビング認定品
用途
前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様
連数
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません