※代表画像

物干 SA-300 Series

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76954439 品番SA-300-4PE
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

竿をかけたまま角度や高さを調節できます

材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー) 寸法(mm)(ポール)40×43×850 材質【ポールブラケット受(Eブラケット受)】SUS304 材質(ポール)アルミ押出型材アルマイト仕上(ステンカラー)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする