※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの 物干金物
コーワソニアの 壁付型
物干 SA-700 Series
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76954457
品番
SA-700-4PE
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
竿をかけたまま角度や高さを調節できます
材質(本体)
ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
寸法(mm)
(ポール)40×43×850
材質
【ポールブラケット受(Eブラケット受)】SUS304
材質(ポール)
アルミ押出型材アルマイト仕上(ステンカラー・ブロンズ)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません