ワイヤーブラシ PRO 黒波

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76955069 品番 301107 0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。

適合材金属 材質(毛)鋼線 全長(mm)255 ワイヤー長(mm)約25 長さ(mm)植込み:約95 板幅(mm)約18 幅(mm)植込み:約12 質量(g)約67 板厚(mm)約15 材質(ワイヤー部)鋼線・ウエーブ 用途磨き・サビ落としなど
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする