※本体

ゲーミングタンブラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76955489 品番 ATX-R55 RB
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

視線を外したくない集中プレイに。
安定感に優れたストロータンブラー。
ストレートタイプのストローは、ヘッドセット装着時でも口まわりを邪魔せずスムーズに給水可能。
掴みやすいエラストマー製グリップと、滑りを防ぎ、安定をしっかり保つ円錐台形底カバー。
万が一倒してしまった場合でもふた付きなのでこぼれにくく安心です。
真空二重構造のため、熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。

容量(L)0.55 口径(mm)77 本体寸法(mm)9.1×9.0×16.4 (ストローを含まず) 本体質量(kg)0.31 レッドブラック 保冷効力(℃)7以下(1時間)
取扱説明書:(2.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする