※本体

MPP-22 FLC エアーポット ピーコック魔法瓶工業 76955534 MPP-22 FLC エアーポット ピーコック魔法瓶工業 76955534 MPP-22 FLC エアーポット ピーコック魔法瓶工業 76955534

エアーポット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76955534 品番 MPP-22 FLC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

簡単操作で使いやすい、エアー給湯タイプ。
着脱式上ぶたなので、毎日のお手入れがラクラク。
底がクルリと回転、どこからでも注ぎやすい。
中せんがないので、上ぶたを開けてそのまま給水できます。

容量(L)2.2 カントリーフラワー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×D248×H312 本体質量(kg)1.62 保温効力(℃)(10時間) 76以上 保冷効力(℃)(10時間) 7以下
取扱説明書:(2.19MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76955534
2023-09-09
用途:
自宅での使用です

一目見て→この色味で決めました! 家族も喜んでくれています♪

対象商品:
76955543
2023-01-31
用途:
家庭用
製造業

ガラス製のエアーポットは電気ポットに圧され一般的でないせいか、一般店舗で販売されている製品は価格が高いうえにデザインも限られている。その点、今回購入したポットは価格、デザイン共に満足できる。保温性も想像していたよりも高く、上蓋の取り外しもできるので機能面でも優れていると思った。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする