富士倉
富士倉の その他防災用品
DC仕様調理なべ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76955866
品番
FBS-N2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
災害時・緊急時に携帯用バッテリーや車のシガーソケットがあればどこでもご飯が炊けて、料理が可能
材質
鍋本体 内部:18-8ステンレス 外部:ABS樹脂/フタ:耐熱強化ガラス
消費電力(W)
100
上昇温度
120〜180℃
容量(L)
約2
色
ブルー
用途
これ1台で炊く、炒める、蒸すの料理が手軽にできます
注意
※モバイルバッテリーは付属しておりません