ウエス バスタオルサイズ 中古生地 白

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード76955875 品番-
販売価格(税込) ¥4,068 定期注文特価(税込)3,408
販売価格(税別)
3,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
3,098 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

ホテルからでる使用済みバスタオルのリサイクル製品になります。
バスタオル生地ですので、油分、水分の吸収性が優れています。

用途機械油、水分などの拭き取りに 材質綿 ホワイト 寸法(cm)約60〜80×130〜140 工程処理段ボール箱入り、検針器検査
注意
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※品質管理には万全を期しておりますが、商品の性質上、すべての混入物が100%除去されていない場合がございます。作業に適しているかどうかは、ご確認の上ご使用ください。
※洗浄は致しておりますが、リサイクル商品のため、完全除去には至っておりません。
※特に塗装面やその他、傷つきやすい対象物を扱う作業でのご使用は十分ご注意ください。
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76955875
2026-01-13
用途:
美装
サービス業

1枚を半分に切っても十分に長く使えて経済的だと思います。なくなったらまた購入しようと思います。

2025-06-13
用途:
脱脂洗浄後の養生に使用しています

大判ではありますが、必要であれば裁断して使用しています。
ウエス用タオルではもったいないぐらいです。
品質が悪くても良いので価格の安いものがあればうれしいです。
品質良くて価格が下がれば尚良しですが。

対象商品:
76955875
2022-12-06
用途:
塗装作業時
製造業

中古品という事でどれくらい使い古した物か心配していましたが、思っていたより良かったです。サイズ的にも良かったです。

2023-09-15
用途:
ペットの敷物や洗った後の乾燥に
サービス業

5kgという事で15.6枚入っているのだろうと購入するもの10枚しか入っておらず、、コスパは決して良い商品ではありませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする