D.A.D LEDナイトサイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76956943 品番GE038-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高輝度LEDを採用することによりプレートに刻印されたロゴが美しく浮かび上がり、行きかう人たちを魅了。
存在感溢れるローレルロゴで、夜のドライブに幻想的ムードをプラス演出。
約3mの配線に加え、LED土台部は左右どちらからでも配線が取り出せる構造設計により、取付場所は自由自在。

発光色ブルー セット内容商品本体×1、取付用両面テープ×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約81×約85×約62 長さ(m)約3(配線) 消費電力(W)0.4 用途夜のドライブに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする