GARSON
GARSONの 自動車用電球・バルブ
GARSONの 自動車用LEDバルブ
GARSONの 発光ライン/テープ状LED
D.A.D コースターイルミネーション【シガープラグ付き】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76956968
品番
GE040-02
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シガーソケットに挿すだけ!簡単点灯!付属のカラーフィルターで全7色のライティングを演出!
シガープラグに「ON/OFF スイッチ」付き。
発光色
基本設定カラー:ホワイト、ブルー、アンバー、レッド、グリーン、ピンク、パープル、ライトブルー
セット内容
コースター イルミネーション スクエアタイプ×1、コースター用アクリルプレート×3、イルミネーションシステム メインユニット本体×1、リモコン×1
調整機能
明るさ調節段階:5段階、色の変化スピード段階:7段階
用途
夜のドライブに。
仕様
スクエアタイプ