HA325-01 D.A.D シリコーンスマートカーキーカバー GARSON 76957004

HA325-01 D.A.D シリコーンスマートカーキーカバー GARSON 76957004
HA325-01 D.A.D シリコーンスマートカーキーカバー GARSON 76957004

D.A.D シリコーンスマートカーキーカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76957004品番HA325-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

簡単装着で、スマートキーをスタイリッシュに保護!誰にでも簡単にスマートキーをグレードアップ!
カバーをしたまま、純正機能を損なわずにリモコンを操作が可能。

用途
車のスマートキーカバーに。
車種トヨタ車Type-A適合車種A/GGH2# アルファード / A/GGH2# ヴェルファイア / A/GSR5# エスティマ / ZRR7# ノア / ZRR7# ヴォクシー / GSR28# クラウン / A33 ヴァンガード 等ブラック&ホワイトデザインモノグラム材質シリコン
注意
※適合車種につきましては、メーカーHPをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする