GARSON
D.A.D シリコーンスマートカーキーカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76957013
品番
HA325-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単装着で、スマートキーをスタイリッシュに保護!誰にでも簡単にスマートキーをグレードアップ!
カバーをしたまま、純正機能を損なわずにリモコンを操作が可能。
用途
車のスマートキーカバーに。
車種
トヨタ車Type-B
適合車種
ZVW3# プリウス /GRS20# クラウン /NHP10 アクア /P13# ヴィッツ /J20# ランドクルーザー /GRX12# マークX /GRX13# マークX 等
デザイン
モノグラム
材質
シリコン
注意
※適合車種につきましては、メーカーHPをご確認下さい。