HA325-04 D.A.D シリコーンスマートカーキーカバー GARSON 76957029

HA325-04 D.A.D シリコーンスマートカーキーカバー GARSON 76957029
HA325-04 D.A.D シリコーンスマートカーキーカバー GARSON 76957029

D.A.D シリコーンスマートカーキーカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76957029品番HA325-04
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

簡単装着で、スマートキーをスタイリッシュに保護!誰にでも簡単にスマートキーをグレードアップ!
カバーをしたまま、純正機能を損なわずにリモコンを操作が可能。

用途
車のスマートキーカバーに。
車種ダイハツ車Type-E適合車種LA600 タント / LA600 タントカスタム / LA150 ムーヴ / LA150 ムーヴカスタム / LA2#0 キャスト 等デザインモノグラム材質シリコン
注意
※適合車種につきましては、メーカーHPをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする