HA325-07 D.A.D シリコーンスマートカーキーカバー GARSON 76957038

HA325-07 D.A.D シリコーンスマートカーキーカバー GARSON 76957038
HA325-07 D.A.D シリコーンスマートカーキーカバー GARSON 76957038

D.A.D シリコーンスマートカーキーカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76957038品番HA325-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

簡単装着で、スマートキーをスタイリッシュに保護!誰にでも簡単にスマートキーをグレードアップ!
カバーをしたまま、純正機能を損なわずにリモコンを操作が可能。

用途
車のスマートキーカバーに。
車種ホンダ車Type-C適合車種RP1/4 ステップワゴン /RC1/2 オデッセイ /RU1/4 ヴェゼル /GK3/6 フィット /FR4/5 ジェイド /CR5/6 アコード 等ブラック&ホワイトデザインモノグラム材質シリコン
注意
※適合車種につきましては、メーカーHPをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする