スムース タッククロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(180枚) 注文コード 76958648 品番 TAK 30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。
水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。
木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。
大きな表面に最適です。

材質不織布(ポリエステル:100% ビスコース:20%) 寸法(cm)38×45 ブルー 用途塗装面ホコリ取り用 仕様シリコンフリー、ワックスフリー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名布類

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする