FINIXA
FINIXAの 洗車道具
FINIXAの 自動車用洗車クロス
FINIXAの 洗車用マイクロファイバー
ラージマイクロファイバータオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76958666
品番
TWL 00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
両面ロングヘアタイプのマイクロファイバータオルです。60cm×90cmの大型サイズで、一気に車体全てを拭くことができます。
色
青
寸法(cm)
60×90
用途
塗装面ホコリ取り用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
布類