※上記共通

フォームパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76958824 品番 POP 318-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。

厚さ(mm)約30 直径(Φmm)約180 ハード レッド 用途研磨、塗装 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする