※上記共通
FINIXA
FINIXAの 自動車用研磨
FINIXAの 自動車用バフ
FINIXAの スポンジバフ
フォームパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76958867
品番
POP 514-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。
厚さ(mm)
約30
直径(Φmm)
約145
色
クローズホワイト
用途
研磨、塗装
危険等級
発泡させたもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類